「自動巻き取り式エアーホース」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート 仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形 付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ 寸法(mm)95×75×25 質量(g)188 許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。 使用率(%)許容使用率50%(10分周期) 冷却方式空冷 最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下 適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。 適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

関連カテゴリ