「マグネット下げ振り」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質アルミ合金、ABS、他
質量(g)約1058
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)
連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間
保護等級IPX4(防沫形)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh
充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~50
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
充電可能回数約300~500サイクル
使用場所屋内外
明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000
光色4000K暖色/6500K白色
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂
質量(g)約450
連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~40
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100
充電可能回数約300~500サイクル
明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード