2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!! 付属品USBケーブル・取扱説明書 材質アルミ合金、ABS、他 質量(g)約1058 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350) 連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間 保護等級IPX4(防沫形) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh 充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃)‐10~50 電源タイプ充電式 アダプター型式5V 2A(付属していません) 充電可能回数約300~500サイクル 使用場所屋内外 明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000 光色4000K暖色/6500K白色 USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属) 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします! 付属品USBケーブル・取扱説明書 材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂 質量(g)約450 連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間 バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃)‐10~40 電源タイプ充電式 アダプター型式5V 2A(付属していません) サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100 充電可能回数約300~500サイクル 明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250 USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属) 電球の種類LED
1個
6,698 税込7,368
当日出荷