長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)3
ノズル長(mm)1000
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
適合流体空気
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)1.9
ノズル長(mm)200
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)3
ノズル長(mm)300
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体空気
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体空気
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
材質(本体)アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(g)26
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)2.5
ノズルねじ径(inch)G1/8
ノズル外径(Φmm)5
適合流体空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.2
ノズル長(mm)100
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.4
適合流体空気
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
関連キーワード