2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm)【スプレーガン】1.5 セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース長さ(m)5 カップ容量(mL)750 適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径G1/8 計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業に セット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用) 材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮 ねじ径(ノズル)G1/8 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース) 本体質量(g)700 測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa 適合流体空気 ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷