手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~0.8
使用流体空気
スパナ口径(Φmm)11、13、16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3.5
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
プラグタイプ高圧
設定圧力単位MPa
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード