4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40型の小型圧力計です。プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。
用途適正な圧力管理に ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 目量0.1MPa 表示圧力範囲(MPa)0~1.5 適合流体空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

BeHAUSプレッシャーゲージ
エコ商品
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40型の小型圧力計です。
用途適正な圧力管理に ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1 目量0.02MPa 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

40型の埋込型圧力計です。
用途適正な圧力管理に ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1 目量0.02MPa 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷