カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- カプラー(4)
- 配管用ワンタッチ管継手(1)
- くい込み管継手・インサート管継手(12)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 継手(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(4)
- 3.5(10)
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(62)
- 八興(3)
- 千代田通商(89)
- SMC(10,727)
- 日東工器(115)
- KITZ(キッツ)(88)
- エスコ(368)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- フジキン(114)
- PISCO(ピスコ)(48)
- コガネイ(1,027)
- CKD(761)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- Merck(メルクミリポア)(190)
- フジトク(133)
- ARC[介護用品](132)
- ParkerTAIYO(104)
- アズワン(103)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「rc 1/4」の検索結果
特価

ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×Rc1/4
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 メスストレート
BeHAUS¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレートねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥499~税込¥549~1個当日出荷管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥389税込¥4281個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ止めねじ
BeHAUS¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から翌々日出荷管用の止ねじです。テーパーねじです。用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に適合流体空気最高使用圧力(MPa)0.7
レギュレータ
BeHAUS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
カプラソケット バラ
BeHAUS¥789税込¥868特価1個当日出荷から翌々日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル PTチーズ 同径
BeHAUS¥959税込¥1,0551個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 違径
BeHAUS¥839~税込¥923~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ワンタッチカプラソケット
BeHAUS¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラプラグ
BeHAUS¥469税込¥5161個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル PTエルボ 違径
BeHAUS¥979税込¥1,0771個翌々日出荷管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
手元減圧弁 高圧
BeHAUS¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa
エアフィルタ
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
バキュームブロワガン
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。用途吸い込み、吹き飛ばしに付属品バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ材質本体/アルミダイカストねじ径(取入口)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)300空気消費量(L/min)60(0.4MPa時)ノズル口径(Φmm)27適合流体空気吐出空気量(L/min)850(0.4MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応適正使用圧力(MPa)0.4-0.6