スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです
溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています
柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維両面シリコン
形状カット
厚さ(mm)1
色グレー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです
重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です
低コスト商品で価格を低く設定しています
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:なし、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維片面シリコン
形状カット
厚さ(mm)0.8
色表グレー/裏ブラック
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:C種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種
材質炭化繊維片面シリコン
厚さ(mm)0.8
色表:濃グレー/裏:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 A種
材質炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 B種
材質ガラス片面シリコン
厚さ(mm)0.6
色表:淡グレー/裏:ホワイト
連続使用温度(℃)250(シリコン側)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています
軽量で柔軟性があります
高性能で安価なシートです
溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています
厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です
溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)1.25
色ベージュ
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです
シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です
日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス片面シリコン
形状カット
幅(mm)1040
厚さ(mm)0.6
色表淡グレー/裏ホワイト
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:B種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス両面シリコン
形状カット
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:C種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス両面シリコン
形状カット
幅(mm)1040
厚さ(mm)0.48
色グレー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
JIS規格JIS A 1323 A種
仕様周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維
厚さ(mm)2
色ブラック
ハトメ数なし
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
JIS規格JIS A 1323 A種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.48
色グレー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格JIS A 1323 C種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです
軽量で作業性に優れています
フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません
従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維
形状カット
厚さ(mm)2
色ブラック
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです
限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています
直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
関連キーワード