カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
JIS規格JIS A 1323 A種
仕様周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維
厚さ(mm)2
色ブラック
ハトメ数なし
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています
軽量で柔軟性があります
高性能で安価なシートです
溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
JIS規格JIS A 1323 A種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.48
色グレー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種
材質炭化繊維片面シリコン
厚さ(mm)0.8
色表:濃グレー/裏:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています
厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です
溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート
材質シリカ繊維
厚さ(mm)1.25
色ベージュ
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)1000
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格JIS A 1323 C種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです
シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です
日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス片面シリコン
形状カット
幅(mm)1040
厚さ(mm)0.6
色表淡グレー/裏ホワイト
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:B種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです
限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています
直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです
重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です
低コスト商品で価格を低く設定しています
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:なし、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維片面シリコン
形状カット
厚さ(mm)0.8
色表グレー/裏ブラック
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:C種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです
溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています
柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維両面シリコン
形状カット
厚さ(mm)1
色グレー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです
軽量で作業性に優れています
フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません
従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維
形状カット
厚さ(mm)2
色ブラック
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス両面シリコン
形状カット
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:C種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 A種
材質炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 B種
材質ガラス片面シリコン
厚さ(mm)0.6
色表:淡グレー/裏:ホワイト
連続使用温度(℃)250(シリコン側)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス両面シリコン
形状カット
幅(mm)1040
厚さ(mm)0.48
色グレー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470
種別スクリーン(Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820
種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード