「溶接用火花受け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
JIS規格JIS A 1323 A種
仕様周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維
厚さ(mm)2
色ブラック
ハトメ数なし
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです
軽量で作業性に優れています
フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません
従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維
形状カット
厚さ(mm)2
色ブラック
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
関連キーワード