シリーズ EcoFlex PUR。芯数 12。断面積 0.5 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。コントロールケーブルの種類 ECO。外被色 グレー。AWGサイズ 20 AWG。外径 7.54mm。シース材質 PUR。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 600 V℃。Alpha Wire Ecoflex PURケーブル シールドなし. Alpha WireのEcoflex PURシリーズは、頑丈なポリウレタンジャケットとmPPE絶縁体で構成されており、耐摩耗性、耐UV性、耐油性に優れたケーブルです。このケーブルは極端な温度にも対応でき、ハロゲンフリーで、しかもPVC製の同等品よりも小型、軽量です。 シールドされていないケーブルは径が小さく、低ノイズ環境で使用されます。 PUR及びmPPEとは何ですか? ポリウレタン製のケーブルは、PVCよりも柔軟性が高く、より高い規格に適合しているため、機械やロボット用途に最適です。また、耐摩耗性、耐油性、難燃性に加え、ハロゲンフリーです。mPPEは、変性ポリフェニレンエーテル熱可塑性樹脂です。mPPE製多芯ケーブルは誘電性が優れているため、他のケーブルよりも肉厚が薄くなっています。ケーブルが軽いため、さまざまな用途に使用できます。mPPEは、PVCやPEのような他のジャケット材や絶縁材よりも低比重です。この特性に優れた誘電性を組み合わせることで、このケーブルは従来のケーブルよりも最大65 %軽量、薄型化されています。 このケーブルは環境に優しいものですか? PVCケーブルとは異なり、PUR及びmPPE製のケーブルはハロゲンフリーで、フタル酸を含まず、100 %リサイクル可能で環境に優しいと見なされています。 ハロゲンフリーとはどういう意味ですか? ケーブルの素材に塩を形成するフッ素、臭素、ヨウ素、塩素が含まれない場合に、ハロゲンフリーと定義されます。. 特長と利点 ハロゲンフリー 環境に配慮 -50 ℃までの極低温に対応可能 PVCケーブルよりも小型で軽量 優れた耐摩耗性 機械的に強固 細より線のスズめっき銅導体 mPPE製の絶縁体 シールドなしの多導体 複数の導体サイズを用意. 製品用途の情報 機械工具 屋外用途 鉱業、医療産業、ロボット産業、自動車産業 産業機械 建設機械 農業機器 アセンブリライン及び製造ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード