1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。 冷媒の種類R-410A 温度(℃)臨界:71.4 容積臨界:0.00205m3/kg オゾン破壊系数0 臨界圧力4926kpa(abs) 臨界温度72.1℃ 沸点(℃)-51.4 蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg) 化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%) 密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9 熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66 燃焼範囲(vol%,空気中)不燃 地球温暖化係数(GWP)2090 平均分子量72.6 面密度(kg/m3)489kg/m3 比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

関連カテゴリ