「r-32冷媒ガス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。
圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-407C
温度(℃)臨界:86.0
容積臨界:0.0019m3/kg
オゾン破壊系数0
臨界圧力4619kpa(abs)
臨界温度86.7℃
沸点(℃)-43.6
蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)
化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)
密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42
熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19
燃焼範囲(vol%,空気中)不燃
地球温暖化係数(GWP)1770
平均分子量86.2
面密度(kg/m3)527kg/m3
比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フルオロカーボンガス R410A
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。
R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。
疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の
合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-410A
温度(℃)臨界:71.4
容積臨界:0.00205m3/kg
オゾン破壊系数0
臨界圧力4926kpa(abs)
臨界温度72.1℃
沸点(℃)-51.4
蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)
化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)
密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9
熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66
燃焼範囲(vol%,空気中)不燃
地球温暖化係数(GWP)2090
平均分子量72.6
面密度(kg/m3)489kg/m3
比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。
用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
1本(13kg)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
用途【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。
仕様質量:11.0%/59.0%/30.0%
成分R-32/R-125/HFO-1234yf
タイプサイフォン管付
ねじ径1/4フレア(20山)
概略質量(kg)10
容器NRC容器
冷媒の種類R452A
沸点(℃)-47
入数1本(10kg)
1本
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
関連キーワード