カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Ecliptek
  • スリーライン(15)
  • アズワン(8)
  • エスコ(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ホンダ(3)
  • RS PRO(3)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • セキスイ(2)
  • シーピー化成(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • グンゼ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • マルアイ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85pp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発振器 16MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 16MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器はスタンバイ(電源オフ)機能を備え、公称周波数は 16 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-40 ℃ to 85
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:16MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7111-32
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek
289,800税込318,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
EcliptekEC27シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と25MHzの公称周波数を備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-40℃to85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7110-62
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
EcliptekEC36シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数12.288MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-45℃to85℃
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-08