13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード(キャップレス):0.2ml。キャップはPCR-8Cシリーズを御使用下さい。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL アズワン品番65-3846-56
1個(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-85
1個(2本)
18,980 税込20,878
18日以内出荷

96well シーケンサー(ABI 3100)対応。各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付。未滅菌。※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL アズワン品番65-3846-55
1個(2本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷

スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。キャップは1本ごとに独立。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3846-59
1個(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

48well シンプレート(番号入り):0.2ml。プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能。プレートには数字の印字済。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mL アズワン品番65-3846-54
1個(2本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷

96well ハーフスカート・フルスカート用。各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付。未滅菌。※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL アズワン品番65-3846-58
1個(2本)
16,980 税込18,678
18日以内出荷

シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mL アズワン品番65-3846-57
1個(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌。※キャップとチューブのセットです。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL アズワン品番65-3846-53
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3846-62
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3846-60
1個(2本)
16,980 税込18,678
18日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3846-61
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
1個(2本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
1個(2本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)