カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • オーツカ光学(99)
  • 武藤化学(53)
  • ANMO(33)
  • RIDGID(日本エマソン)(23)
  • TPP
  • CKD(21)
  • 3R(スリーアール)(20)
  • Kenko(ケンコートキナー)(19)
  • SK(新潟精機)(17)
  • RS PRO(15)
  • ブランドをもっと見る

「検査用 鏡」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズ TPPティッシュチューブ 10cm2 フィルターキャップ 91243シリーズTPP
183,599税込201,959
1セット(4個×216本)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml3in1チューブで培養、観察、遠心機による回収までこのチューブ1本で行えます。培養面と上部も平らにした事により、光の屈折が少なくなるため、顕微鏡での観察が容易通常の遠心管と同じ先端形状のため、最大1200gまでの遠心が可能フィルターキャップには0.22μm疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:Φ30x105mm●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-34
ティッシュチューブ 20cm2 イエローキャップ 91106シリーズ TPPティッシュチューブ 20cm2 イエローキャップ 91106シリーズTPP
431,999税込475,199
1セット(4個×800本)
7日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml培養面はチューブ側面を利用しているため、最大20cm21/4回転緩めることにより、常に一定の開放条件で培養が可能最大1200gまでの遠心が可能No.91106用のキャップはキャップ操作が容易な10面カットガンマ線滅菌済横置きで使うためのチューブを安定させる足付上部下部共に平らになっているため光の屈折がなく、顕微鏡観察時にクリアな画像を取得セルスクレイパーで容易に細胞を回収チューブ内側面が培養面専用チューブラックNo.99018袋の中でチューブがぶつからないように分割パッチが付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●イエローキャップ●寸法:Φ16x125mm●培養面積:20cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-24
PVCチューブ用スケール easy read 87010シリーズ TPPPVCチューブ用スケール easy read 87010シリーズTPP
527,999税込580,799
1セット(4個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社PCV関連商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。PCV(PackedCellVolume)測定が容易1mlの細胞懸濁液を入れて2500g、1分間遠心を行うとキャピラリーに培養細胞が溜まります。No.87010を使うとPCVの計測が容易PCVチューブは、今まで顕微鏡と血球計算板を使い、時間をかけて測定していた作業が1分間で終わります。予め、係数を測定しておくことで簡単かつ迅速に測定ができます。培養細胞液を1mlPCVチューブに入れ、2500g1分間遠心するだけです。遠心後は、"easyread"で数値を確認し、係数と照らし合わせれば終了。TPP社独自の技術により、PCVチューブは開発されました。87010"easyread"は本体にゆるやかな傾斜が付いているので、キャピラリーに溜まったサンプルの頂点を合わせる事により、簡単に数値化できます。チューブの下部は平たい設計遠心後、下部キャピラリーに培養細胞が集まります。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●容量:0~0.5μl●寸法:本体 320x15x13.5mm、 レンズ 30x33x33mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3789-98
PVCチューブ用キャップ 87008シリーズ TPPPVCチューブ用キャップ 87008シリーズTPP
19,199税込21,119
1セット(4パック×150個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社PCV関連商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。PCV(PackedCellVolume)測定が容易1mlの細胞懸濁液を入れて2500g、1分間遠心を行うとキャピラリーに培養細胞が溜まります。No.87010を使うとPCVの計測が容易PCVチューブは、今まで顕微鏡と血球計算板を使い、時間をかけて測定していた作業が1分間で終わります。予め、係数を測定しておくことで簡単かつ迅速に測定ができます。培養細胞液を1mlPCVチューブに入れ、2500g1分間遠心するだけです。遠心後は、"easyread"で数値を確認し、係数と照らし合わせれば終了。TPP社独自の技術により、PCVチューブは開発されました。87010"easyread"は本体にゆるやかな傾斜が付いているので、キャピラリーに溜まったサンプルの頂点を合わせる事により、簡単に数値化できます。チューブの下部は平たい設計遠心後、下部キャピラリーに培養細胞が集まります。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●寸法:Φ13.5x7mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3789-96
PVCチューブ 1ml TPPPVCチューブ 1mlTPP
186,399税込205,039
1セット(4パック×150個)ほか
4日以内出荷から103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社PCV関連商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。PCV(PackedCellVolume)測定が容易1mlの細胞懸濁液を入れて2500g、1分間遠心を行うとキャピラリーに培養細胞が溜まります。No.87010を使うとPCVの計測が容易PCVチューブは、今まで顕微鏡と血球計算板を使い、時間をかけて測定していた作業が1分間で終わります。予め、係数を測定しておくことで簡単かつ迅速に測定ができます。培養細胞液を1mlPCVチューブに入れ、2500g1分間遠心するだけです。遠心後は、"easyread"で数値を確認し、係数と照らし合わせれば終了。TPP社独自の技術により、PCVチューブは開発されました。87010"easyread"は本体にゆるやかな傾斜が付いているので、キャピラリーに溜まったサンプルの頂点を合わせる事により、簡単に数値化できます。チューブの下部は平たい設計遠心後、下部キャピラリーに培養細胞が集まります。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●容量:1ml●寸法:Φ10.5x43mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
細胞培養ディッシュ 150mm(Φ146x21mm) 93150シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 150mm(Φ146x21mm) 93150シリーズTPP
174,399税込191,839
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:147.8cm2●外寸:Φ146x21mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3797-12
細胞培養ディッシュ 100mm(Φ96x21mm) 93100シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 100mm(Φ96x21mm) 93100シリーズTPP
144,799税込159,279
1セット(4個×240枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:60.1cm2●外寸:Φ96x21mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3797-03
細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm) 93060シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm) 93060シリーズTPP
289,599税込318,559
1セット(4個×840枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:22.1cm2●外寸:Φ60x16mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3796-97
細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm) 93040シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm) 93040シリーズTPP
295,999税込325,599
1セット(4個×900枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:9.2cm2●外寸:Φ40x11mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3796-92
細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズ TPP細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズTPP
143,599税込157,959
1セット(4パック×18個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):410ml(30~85ml)●培養表面積:300cm2●寸法:275x170x50mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-99
細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ 90076シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ 90076シリーズTPP
185,199税込203,719
1セット(4パック×100個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-47
細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ 90075シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ 90075シリーズTPP
170,399税込187,439
1セット(4パック×100個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-45
細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ 90026シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ 90026シリーズTPP
353,199税込388,519
1セット(4パック×360個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-41
細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ 90025シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ 90025シリーズTPP
321,199税込353,319
1セット(4パック×360個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-39
細胞培養ディッシュ 100mm(Φ96x21mm)トリプルバッグ 393100シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 100mm(Φ96x21mm)トリプルバッグ 393100シリーズTPP
102,399税込112,639
1セット(4個×54枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグ高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済・個別包装ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:60.1cm2●外寸:Φ96x21mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-03
細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm)トリプルバッグ 393060シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 60mm(Φ60x16mm)トリプルバッグ 393060シリーズTPP
52,399税込57,639
1セット(4個×48枚)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグ高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済・個別包装ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:22.1cm2●外寸:Φ60x16mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-01
細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm)トリプルバッグ 393040シリーズ TPP細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm)トリプルバッグ 393040シリーズTPP
62,399税込68,639
1セット(4個×60枚)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグ高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付ガンマ線滅菌済・個別包装ハサミを必要としないピールオフ包装底面には時計と同じ4方向(3,6,9,12)のナンバリングがあり、顕微鏡での観察時に位置決めが容易光学的に優れたウルトラクリアポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、重ねて持ち運ぶ時や培地交換時のハンドリングが容易フタには書き込み用イエローラベル付トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:9.2cm2●外寸:Φ40x11mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-98
細胞培養フラスコ 150cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390151シリーズ TPP細胞培養フラスコ 150cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390151シリーズTPP
207,999税込228,799
1セット(4パック×20個)
7日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):165ml(15~45ml)●培養表面積:150cm2●寸法:210x122x50mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-58
細胞培養フラスコ 150cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390150シリーズ TPP細胞培養フラスコ 150cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390150シリーズTPP
191,999税込211,199
1セット(4パック×20個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグベントキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):165ml(15~45ml)●培養表面積:150cm2●寸法:210x122x50mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-56
細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズTPP
97,199税込106,919
1セット(4パック×20個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-44
細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390075シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390075シリーズTPP
88,980税込97,878
1セット(4パック×20個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-42
細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズTPP
72,399税込79,639
1セット(4パック×28個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-38
細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390025シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390025シリーズTPP
16,399税込18,039
1パック(28個)ほか
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグベントキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら