ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社PCV関連商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。PCV(PackedCellVolume)測定が容易。1mlの細胞懸濁液を入れて2500g、1分間遠心を行うとキャピラリーに培養細胞が溜まります。No.87010を使うとPCVの計測が容易。PCVチューブは、今まで顕微鏡と血球計算板を使い、時間をかけて測定していた作業が1分間で終わります。予め、係数を測定しておくことで簡単かつ迅速に測定ができます。培養細胞液を1mlPCVチューブに入れ、2500g1分間遠心するだけです。遠心後は、"easyread"で数値を確認し、係数と照らし合わせれば終了。TPP社独自の技術により、PCVチューブは開発されました。87010"easyread"は本体にゆるやかな傾斜が付いているので、キャピラリーに溜まったサンプルの頂点を合わせる事により、簡単に数値化できます。チューブの下部は平たい設計遠心後、下部キャピラリーに培養細胞が集まります。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●容量:0~0.5μl●寸法:本体 320x15x13.5mm、 レンズ 30x33x33mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3789-98
1セット(4個)
¥439,800
税込¥483,780
103日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社PCV関連商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。PCV(PackedCellVolume)測定が容易。1mlの細胞懸濁液を入れて2500g、1分間遠心を行うとキャピラリーに培養細胞が溜まります。No.87010を使うとPCVの計測が容易。PCVチューブは、今まで顕微鏡と血球計算板を使い、時間をかけて測定していた作業が1分間で終わります。予め、係数を測定しておくことで簡単かつ迅速に測定ができます。培養細胞液を1mlPCVチューブに入れ、2500g1分間遠心するだけです。遠心後は、"easyread"で数値を確認し、係数と照らし合わせれば終了。TPP社独自の技術により、PCVチューブは開発されました。87010"easyread"は本体にゆるやかな傾斜が付いているので、キャピラリーに溜まったサンプルの頂点を合わせる事により、簡単に数値化できます。チューブの下部は平たい設計遠心後、下部キャピラリーに培養細胞が集まります。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●寸法:Φ13.5x7mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3789-96
1セット(4パック×150個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社PCV関連商品は、エンドトキシンレベル0.5EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。PCV(PackedCellVolume)測定が容易。1mlの細胞懸濁液を入れて2500g、1分間遠心を行うとキャピラリーに培養細胞が溜まります。No.87010を使うとPCVの計測が容易。PCVチューブは、今まで顕微鏡と血球計算板を使い、時間をかけて測定していた作業が1分間で終わります。予め、係数を測定しておくことで簡単かつ迅速に測定ができます。培養細胞液を1mlPCVチューブに入れ、2500g1分間遠心するだけです。遠心後は、"easyread"で数値を確認し、係数と照らし合わせれば終了。TPP社独自の技術により、PCVチューブは開発されました。87010"easyread"は本体にゆるやかな傾斜が付いているので、キャピラリーに溜まったサンプルの頂点を合わせる事により、簡単に数値化できます。チューブの下部は平たい設計遠心後、下部キャピラリーに培養細胞が集まります。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●容量:1ml●寸法:Φ10.5x43mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、アルミニウム(easy read)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
関連キーワード