Clipmax チャンバースライド 10cm2 フィルターキャップ 70010シリーズTPP¥57,980税込¥63,778
1セット(4パック×5個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご確認ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlスライド(25×75mm)上で直接培養可能細胞培養、免疫化学、さまざまな細胞分析に使用アセトン、エタノール、キシリンなどに耐性スライドの取りはずしに道具は必要ありません。フィルターキャップには0.22μm疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装積み重ねられます。チャンバーを取り除く前チャンバーを取り除いた後クリックオフによりチャンバーを取りはずし手順1.取り出し2.培養3.チャンバーの取り出し
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:93x33x32mm●最大容量(推奨容量):5.0ml(3.5ml)●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、COP(スライド)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃●▼COP(シクロオレフィンポリマー) -40℃~120℃アズワン品番65-3785-41