ハイブリッド非常用小型発電機 ELシリーズELEON16日以内出荷
災害に強いLPガスで動く発電機ガソリンでも動くハイブリッド型一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能高出力&低燃費ボタン操作で簡単始動用途に合わせて使える複数出力端子悪路でも楽々移動できる移動用ハンドル&オフロードタイヤ付きバッテリー上がりに即対応 リコイルスターター搭載電圧がひと目でわかる ボトルメーター燃料の残量が分かる フューエルゲージ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:4.5kVA-50Hz/5.0kVA-60Hz●▼三相200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。アズワン品番65-8741-47