災害に強いLPガスで動く発電機。ガソリンでも動くハイブリッド型。一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能。高出力&低燃費。ボタン操作で簡単始動。用途に合わせて使える複数出力端子。悪路でも楽々移動できる移動用ハ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●▼単相三線式200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。
アズワン品番65-8741-44
1台
¥669,800
税込¥736,780
16日以内出荷
災害に強いLPガスで動く発電機。ガソリンでも動くハイブリッド型。一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能。高出力&低燃費。ボタン操作で簡単始動。用途に合わせて使える複数出力端子。悪路でも楽々移動できる移動用ハンドル&オフロードタイヤ付き。バッテリー上がりに即対応 リコイルスターター搭載。電圧がひと目でわかる ボトルメーター。燃料の残量が分かる フューエルゲージ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:4.5kVA-50Hz/5.0kVA-60Hz●▼三相200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。
アズワン品番65-8741-47
1台
¥799,800
税込¥879,780
16日以内出荷
関連キーワード