軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
計量台は滑りにくいラバー素材です。
メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具)
質量(kg)本体/6.3
サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g
機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ
精度等級3級
秤量200kg
アズワン品番8-2697-01
1台
¥78,210
税込¥86,031
17日以内出荷
seca799/seca704のオプションメジャーロッドユニットです
質量(kg)約1.4
測定範囲60~200cm
サイズ55×286×1480mm
最小目盛1mm
アズワン品番8-2697-21
1本
¥16,830
税込¥18,513
6日以内出荷
seca217は目盛は左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
付属アタッチメントで体重計(seca899・877、P○○参照)が取り付けられ、身長計付体重計としても使用できます。
seca414は身長計(seca217)と体重計(seca877・899、P○○参照)の両方が収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×210×350
アズワン品番8-1963-11
1個
¥9,851
税込¥10,836
欠品中
関連キーワード