強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質真鍮
キー数3
ロックキー式
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式
材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)2.8
寸法F(mm)10
寸法D(mm)16
寸法E(mm)17.5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
呼称15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
関連キーワード