9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(30本)
349 税込384
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
57 税込63
当日出荷

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本 使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
1個
169 税込186
当日出荷

施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本 使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
1個
159 税込175
欠品中

合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本) 使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 板厚(mm)0.6 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
1個
64 税込70
欠品中

栗山百造チビクリⅡ
軽量・コンパクトに抑えたコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、横架材に3本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1255・11A3179)
1個
66 税込73
当日出荷

ビス1種類で床合板有・無対応のコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×75)7本(柱用3本・横架材用4本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を柱に3本、床合板・横架材の上から4本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(10A3211・10A3212)
1個
199 税込219
当日出荷

床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物! 床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色) 使用方法【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)
1個
81 税込89
当日出荷