カテゴリ

  • 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
  • 栗山百造
  • エスコ(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • 住友重機械工業(15)
  • サンコー(三甲)(12)
  • BXカネシン(12)
  • タナカ(11)
  • マックステル(5)
  • BALLUFF(4)
  • FACOM(4)
  • 川崎電線(3)
  • 塚本無線(3)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 光城精工(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ep-2」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットボルト 栗山百造

    フラットボルト

    栗山百造(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
    付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
  • 万能羽子板 栗山百造

    万能羽子板

    栗山百造(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品コーチスクリュー(6×65)4本使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
  • クリカッター 栗山百造

    クリカッター

    栗山百造(3件のレビュー)
    78税込86
    1個
    欠品中
    1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
    使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
  • MKパイプホールダウン 栗山百造

    MKパイプホールダウン

    栗山百造(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。 柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。 内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。 木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。 金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
    使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
  • クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造

    クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

    栗山百造(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
    使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • 万能羽子板Ⅱ 栗山百造

    万能羽子板Ⅱ

    栗山百造
    189税込208
    1個
    当日出荷
    バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
  • クリアンカーボルト KA・M12/M16 栗山百造

    クリアンカーボルト KA・M12/M16

    栗山百造(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
    使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • 座金付ボルト(偏芯タイプ) 栗山百造

    座金付ボルト(偏芯タイプ)

    栗山百造
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。 ホールダウン金物の接合具として使用します。 座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。
    付属品六角ナット(M16)1個使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
  • 棟梁羽子板 M12 栗山百造

    棟梁羽子板 M12

    栗山百造
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
    付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
  • タイトニック(耐震座金) 栗山百造

    タイトニック(耐震座金)

    栗山百造(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
    使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
  • 棟梁羽子板Ⅲ M12 栗山百造

    棟梁羽子板Ⅲ M12

    栗山百造
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
  • 棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造

    棟梁羽子板Ⅱ M12

    栗山百造
    218税込240
    1個
    3日以内出荷
    バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
木造住宅接合金物カテゴリ