作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。
材質(本体)スチール
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。
材質本体:スチール
高さ(mm)65
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
材質鉄
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。
材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)
高さ(mm)21
マワールPT型用部品
鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。
仕様溶接せずに取りけるための座金です。
トラスコ品番795-7726
長さ(mm)50
幅(mm)38
厚さ(mm)9
質量(g)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
美しいメッキを施し、荷重最大300kgに耐える性能を持っており、工場はもとより店頭に、オフィスに、ご家庭にと用途に制限はありません。
質量(kg)2.5
高さ(mm)21
内径(Φmm)穴×4ヵ所
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
用途コンベヤラインのターンテーブル。
材質本体:スチール(S33C)
2018年トラスコ掲載ページ8 0835
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
マワールを回転させたくない時に使用します。
仕様手動式
トラスコ品番456-8419
全長(mm)354
質量(kg)1.8
全幅(mm)最大241
全高(mm)最大216.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど
種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)
材質SUS304
高さ(mm)55
関連キーワード