「殺虫灯」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。反射プレートの採用により、従来比で捕獲力30%アップしました。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のランプを搭載しています。電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでバチバチ音や虫の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
付属品捕虫テープ(S-8)5個、取付金具
トラスコ品番868-8586
材質ABS樹脂
電源(V)単相100
消費電力(W)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×165×315
電源コード(m)2
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプTL-E22W(1灯)
標準消費電力料金(円/h)0.57
1台
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-
付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット
トラスコ品番826-6708
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)690
高さ(mm)230
タイプ誘引:片面
奥行(mm)75
電源(V)単相100
消費電力(W)20
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
捕虫紙S-20
誘引方式光
標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード