2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個 トラスコ品番410-0565 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

関連カテゴリ