カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • 朝日産業
  • モノタロウ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • サンホープ(5)
  • セメダイン(4)
  • DIPPERホクメイ(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • 小野測器(1)
  • ケナメタル(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • ゼブラ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ホンダ(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-2000」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ朝日産業
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま
用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P関連資料(6.61MB)
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
LEDタイプ出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間関連資料(6.61MB)
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業飛散防止形捕虫灯 飛散防止形朝日産業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら