「ゴムタイヤ 小型」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L
高さ(mm)1030
車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車
適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。
質量(kg)約8.0(本体のみ)
材質(本体)鉄製
車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。)
塗装焼付塗装・黒色
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
関連キーワード