32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変。更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。 付属品チェーン1本(スプリングフック取付) 質量(kg)約16 材質(本体)鉄製 荷重(t)底板:3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090 タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ 塗装焼付:黒色
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み 質量(kg)12.5 車輪径(Φmm)200×2個、65×2個 高さ(mm)1210 奥行(mm)950 車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)460
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。
用途施設内用容器運搬車 仕様上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ 質量(kg)3.5 車輪径(Φmm)125 材質(本体)鉄製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×500×900 塗装焼付:白色
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。
用途炭酸30kg容器の運搬 幅(mm)460 質量(kg)12.5 高さ(mm)1210 奥行(mm)950± 車輪四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1480 奥行(mm)580 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)520 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ハンドカーFB-S型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)18 車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ) 高さ(mm)1480 奥行(mm)580 車輪エアータイヤ、プレスタイヤ 車幅(mm)480
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ハンドカーFB-P型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。丈夫で使いやすい左右一体型ハンドルです。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)18.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)490 車輪エアータイヤ、プレスタイヤ 車幅(mm)480
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本 質量(kg)13 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側は。スプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車 質量(kg)約8.0(本体のみ) 材質(本体)鉄製 車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き 塗装焼付塗装・黒色 適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

新たに中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ100mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 2本積み 質量(kg)22 車輪径(Φmm)200×2個、100×2個 高さ(mm)1280 奥行(mm)1100 車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)710
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み 質量(kg)13 車輪径(Φmm)200×2個、75×2個 高さ(mm)1260 奥行(mm)1060 車輪ウレタンタイヤ、ウレタンキャスター 車幅(mm)460
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車 適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。 質量(kg)約8.0(本体のみ) 材質(本体)鉄製 車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。) 塗装焼付塗装・黒色
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

プロパンガス20kgボンベ1本用ハンドカーです。ボンベに手をかけることなく積めるので、簡単にハンドカーに搭載でき、楽に移動が行えます。10kgボンベもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG20kg 質量(kg)12 車輪径(Φmm)370 高さ(mm)1090 奥行(mm)460 車輪エアータイヤ 車幅(mm)610
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素1500L 1本積み 質量(kg)7 車輪径(Φmm)125×2個、副車輪75×3個 高さ(mm)1000 奥行(mm)850 車輪ウレタンタイヤ、ナイロンキャスター 車幅(mm)350
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 1本積み 質量(kg)7 車輪径(Φmm)125×2個、65×2個 高さ(mm)1030 奥行(mm)860 車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)330
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

小型容器1500Lを2本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 2本積み 質量(kg)12.5 車輪径(Φmm)200×2個、65×1個 高さ(mm)1030 奥行(mm)950 車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)520
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本 質量(kg)21 車輪径(Φmm)主タイヤ250×2個、副タイヤ100×1個 高さ(mm)1300 奥行(mm)1200 車輪キャスター 車幅(mm)500
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 質量(kg)19.5 車輪径(Φmm)約330 高さ(mm)1220 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)900
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。 重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
用途積載可能容器:炭酸ガス30kg×1本積 質量(kg)13 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される、継目無容器7000L(47L)を2本搭載可能なハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×2本積 質量(kg)19.5 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1220 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)900
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg)約44 高さ(mm)1560 備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm)約885 容量(L)積載容器:LGC175L 全幅(mm)約750 適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本 質量(kg)14 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

小型容器1500L1本用の最もシンプルな運搬車です。
幅(mm)410 質量(kg)3.5 高さ(mm)1150 奥行(mm)500± 車輪二輪 主、125Φ+ゴム脚
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

エアータイヤ仕様のFA-2型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 質量(kg)19.5 車輪径(Φmm)約360 高さ(mm)1220 奥行(mm)540 車輪エアータイヤ 車幅(mm)900
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 幅(mm)仕切板:約230 質量(kg)39.5 車輪径(Φmm)660 高さ(mm)仕切板:約1220 奥行(mm)660 厚さt(mm)仕切板:1.6 車輪ノーパンク 車幅(mm)900 車高(mm)1410
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

26インチサイズの大径ノーパンクタイヤを使用。長いハンドルと相まって荒れた路面での運搬もバランスよく、安定した運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 質量(kg)35 車輪径(Φmm)660 高さ(mm)1410 奥行(mm)660 車輪ノーパンク 車幅(mm)900
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。 仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 幅(mm)仕切板:約230 質量(kg)24 車輪径(Φmm)約330 高さ(mm)仕切板:約1220 奥行(mm)540 厚さt(mm)仕切板:1.6 車輪ノーパンク 車幅(mm)900 車高(mm)1220
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24 奥行(mm)1200(全奥行) 全幅(mm)700 全高(mm)1300 車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
質量(kg)18 車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし 全幅(mm)480 全高(mm)1480
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
幅(mm)330 質量(kg)7 高さ(mm)1030 奥行(mm)860± 車輪三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。搭載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)39 奥行(mm)1200(全奥行) 全幅(mm)700 全高(mm)1300 車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×2
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷