10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変。更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。 付属品チェーン1本(スプリングフック取付) 質量(kg)約16 材質(本体)鉄製 荷重(t)底板:3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090 タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ 塗装焼付:黒色
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車 適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。 質量(kg)約8.0(本体のみ) 材質(本体)鉄製 車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。) 塗装焼付塗装・黒色
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側は。スプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車 質量(kg)約8.0(本体のみ) 材質(本体)鉄製 車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き 塗装焼付塗装・黒色 適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。
用途施設内用容器運搬車 仕様上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ 質量(kg)3.5 車輪径(Φmm)125 材質(本体)鉄製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×500×900 塗装焼付:白色
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 1本積み 質量(kg)7 車輪径(Φmm)125×2個、65×2個 高さ(mm)1030 奥行(mm)860 車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)330
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1480 奥行(mm)580 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

小型容器1500Lを2本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 2本積み 質量(kg)12.5 車輪径(Φmm)200×2個、65×1個 高さ(mm)1030 奥行(mm)950 車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)520
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)520 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

小型容器1500L1本用の最もシンプルな運搬車です。
幅(mm)410 質量(kg)3.5 高さ(mm)1150 奥行(mm)500± 車輪二輪 主、125Φ+ゴム脚
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
幅(mm)330 質量(kg)7 高さ(mm)1030 奥行(mm)860± 車輪三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷