17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変。更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。 付属品チェーン1本(スプリングフック取付) 質量(kg)約16 材質(本体)鉄製 荷重(t)底板:3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090 タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ 塗装焼付:黒色
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。
用途施設内用容器運搬車 仕様上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ 質量(kg)3.5 車輪径(Φmm)125 材質(本体)鉄製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×500×900 塗装焼付:白色
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。
用途炭酸30kg容器の運搬 幅(mm)460 質量(kg)12.5 高さ(mm)1210 奥行(mm)950± 車輪四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg)約44 高さ(mm)1560 備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm)約885 容量(L)積載容器:LGC175L 全幅(mm)約750 適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

小型容器1500L1本用の最もシンプルな運搬車です。
幅(mm)410 質量(kg)3.5 高さ(mm)1150 奥行(mm)500± 車輪二輪 主、125Φ+ゴム脚
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
幅(mm)330 質量(kg)7 高さ(mm)1030 奥行(mm)860± 車輪三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。
質量(kg)24 奥行(mm)540 全幅(mm)900 全高(mm)1220 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ(mm)330
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 高さ(mm)1030 車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
質量(kg)18 車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし 全幅(mm)480 全高(mm)1480
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本 質量(kg)14 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)520 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本 質量(kg)13 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1480 奥行(mm)580 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。
用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車 適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。 質量(kg)約8.0(本体のみ) 材質(本体)鉄製 車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。) 塗装焼付塗装・黒色
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素 1本積み
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG20kg×1本仕様です。
質量(kg)22 奥行(mm)580 全幅(mm)905 全高(mm)1230 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ(mm)330
1台
56,980 税込62,678
10日以内出荷

重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG50kg×1本仕様です。
質量(kg)22.5 奥行(mm)610 全幅(mm)970 全高(mm)1230 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ(mm)330
1台
56,980 税込62,678
10日以内出荷