3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など ベルト幅(mm)30 周長(mm)535 ベルト厚(mm)3
1箱(2本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など ベルト幅(mm)10 周長(mm)330 ベルト厚(mm)1
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など ベルト幅(mm)20 周長(mm)520 ベルト厚(mm)2
1箱(3本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)