カテゴリ

  • 研磨材(3)
さらに商品を絞り込む
  • 日本レヂボン(13)
  • イトーキ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • イチグチ(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TACT(タクト)
  • 福助工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日本特殊研砥(1)
  • ブランドをもっと見る

「ザークd粒剤」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0 TACT(タクト)ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0TACT(タクト)
14,980税込16,478
1箱(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト幅(mm)30周長(mm)535ベルト厚(mm)3
ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0 TACT(タクト)ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0TACT(タクト)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト幅(mm)10周長(mm)330ベルト厚(mm)1
ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0 TACT(タクト)ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0TACT(タクト)
11,980税込13,178
1箱(3本)
3日以内出荷
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト幅(mm)20周長(mm)520ベルト厚(mm)2
ベルト研磨カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら