厚さ(mm)6
タイプステンレス用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。
微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。
塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付
寸法(mm)Φ55×209
消費電力(W)210
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6
タイプ金属用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
マジックテープ付きで着脱簡単なお試しセット! 荒目~細目の粒度のスティックブロックとスティック(柄)のセット。狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
セット内容CSスティック本体(柄)×1本、【スティックブロック(替刃)】CS46×1、CS80×1、CS120×1、CS220×1、CS220×1、CS320×1
寸法(mm)(スティックブロック)52×12×5
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。
セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。
先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。
独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。
目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
寸法(mm)52×12×5
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6
タイプ非金属用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6
タイプアルミ用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。
セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。
先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。
独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。
目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)16(15)
外径(Φmm)100
歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。
弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ!
研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。
被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等
軸径(Φmm)3
タイプ一般金属・非金属用
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)10
周長(mm)330
ベルト厚(mm)1
コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。
安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。
研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。
面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
セット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
厚さ(mm)6
タイプ金属用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
おためしセット 14本組み。
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。
歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。
ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
セット内容SW-0413(粒度#120)×2本、SW-0413(粒度#220)×2本、SW-0617(粒度#120)×2本、SW-0617(粒度#220)×2本、SW-0820(粒度#120)×2本、SW-0820(粒度#220)×2本、SW-1020(粒度#120)×1本、SW-1020(粒度#220)×1本
軸径(Φmm)3
1セット(14本)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
タイプ非金属・アルミ用
材質SG
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ一般金属用
仕様アングル
材質SW
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般金属
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)30
周長(mm)535
ベルト厚(mm)3
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
セット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
おためしセット 14本組み。
歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。
弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ!
研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。
被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等
セット内容SB-0413(粒度#80)×2本、SB-0413(粒度#120)×2本、SB-0617(粒度#80)×2本、SB-0617(粒度#120)×2本、SB-0820(粒度#80)×2本、SB-0820(粒度#120)×2本、SB-1020(粒度#80)×1本、SB-1020(粒度#120)×1本
軸径(Φmm)3
1セット(14本)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ非金属・アルミ用
仕様アングル
材質SG
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材非金属・アルミ
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など
ベルト幅(mm)20
周長(mm)520
ベルト厚(mm)2
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
材質SW
軸径(Φmm)3
タイプ一般金属用
6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取り
セット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
軽量!低速!ミニカップ用のエアーグラインダ。
ミニカップ取付専用金具付、レギュレーター付。
用途小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げ
全長(mm)250
質量(kg)0.75
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.3
ヘッド長(mm)67
動力エアー
本体径(mm)Φ40
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様アングル
材質BK
軸径(Φmm)3
色灰
タイプ微研削用
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。
セット内容TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1
粒度#46~#360
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)16(15)
外径(Φmm)100
1箱
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、
研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)100
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。
粒度#24・オリーブ
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
タイプ非金属・アルミ用
仕様軸付
材質SG
関連キーワード