「ゲートウェイ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等
材質ASA+PC-FR
色ライトグレイ
高さ(mm)60
保護等級IP66適合
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーを利用する三角形をしたプラスチックケース
用途防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術等
材質ASA+PC-FR
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケース
用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
幅(mm)190
色オフホワイト
奥行(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。
コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。
堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
関連キーワード