「マンケ 型」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートケースは、自然な手の動きを実現する、リモコンに適した携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ユニークなデザインは人間工学を考慮した設計で、自然な手の動きを実現します。材質はABS、赤外線を透過するPMMAの2種類で、いずれもUL94HB適合素材を用いています。PMMAの機種は、ケース前面を鏡面仕上げとし赤外線透過効率を高めています。VHA-35□-□Mの機種には、携帯に便利なキーリングが付属しています。VHA-47□-□M、VHA-62□-□M、VHA-74□-□Mの機種は、別売の電池金具セット(VHAPシリーズ)を使用する事により、乾電池が使用できます。VHA-35□-□M以外の機種は、上カバーの操作面が凹型構造でメンブレンスイッチの貼り付けに適しています。内部には上下カバー組み立て用ボスと、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。あらゆるリモコンケース、病院・公共機関、生産現場や家庭等での使用に適しています。
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。
ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)。計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。
関連キーワード