14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
1式(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
1式(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
1式(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
1式(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
1式(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
429 税込472
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
799 税込879
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
1個
369 税込406
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)