ダテックコントロール ブラックOKW33日以内出荷
丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。