27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番110-8459 寸法(mm)300×30 質量(g)130 測定範囲(℃)-50~70 対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2 精度(℃)±0.2(代表値) 応答時間(秒)60 リード線(m)1.5
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定 付属品プローブ トラスコ品番819-3683 寸法(mm)35×3Φ 測定範囲(℃)-20~70 精度(℃)±0.2
1本
7,398 税込8,138
16日以内出荷

壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-50~80 付属品プローブ トラスコ品番819-3682 ケーブル長(m)3 精度(℃)±0.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷


頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。
測定範囲(℃)-25 ~ +150 精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150) 応答速度7 秒
1本
21,980 税込24,178
26日以内出荷

NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。
測定範囲(℃)-50 ~ +150 精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150) 応答速度8 秒
1本
28,980 税込31,878
26日以内出荷


1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
22,980 税込25,278
14日以内出荷

testo(テストー)TESTO110温度計
エコ商品
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途”” ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g)187 測定範囲(℃)-50~150 精度±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能0.1℃ 保護等級IP40; IP65 with TopSafe ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20~50 保管温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命100H
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

クランププローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、クリップ式でパイプをはさむように取付けて、パイプの表面温度を素早く正確に測定します。
用途パイプの表面温度測定用 トラスコ品番127-2566 質量(g)500 測定範囲(℃)-50~125
1台
9,298 税込10,228
16日以内出荷

NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1台ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~220 アズワン品番2-3537-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~220 アズワン品番2-3537-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
23,480 税込25,828
14日以内出荷

testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)115×82×31 質量(g)250 電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃)-30 ~ +50 分解能(℃)0.1 保護等級IP30 メモリー10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃)-30 ~ +50 バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(%RH)0.1
1セット
85,980 税込94,578
30日以内出荷

中心温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、液体および半固体の温度測定用浸漬/芯温プローブです。
用途液体や半固体の温度測定に トラスコ品番127-2591 質量(g)500 測定範囲(℃)-50~125
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

気体温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、センサ部が露出した構造で、60秒の高速応答で気体の温度を測定します。
用途気体温度測定用 トラスコ品番127-2603 質量(g)500 測定範囲(℃)-50~125
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷

アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。
寸法(mm)40×6Φ 使用温度範囲(℃)-30~150 ケーブル長(m)2.4 センサーサーミスタセンサ 精度(℃)±0.2
1本
8,998 税込9,898
23日以内出荷

空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 寸法(mm)46×25×119 質量(g)47 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH) センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷

1台で風速・風量・温度を測定。最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がスムーズです。
1台
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO 400 PMVセット
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定。室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定。便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
1セット
619,800 税込681,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1台ほか
229,800 税込252,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1セット
519,800 税込571,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)