60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃ 精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃) 外形寸法89 X 53 X 27 mm 分解能0.1 ℃ 保護等級IP65 メモリー1,000,000 測定値 使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3 動作温度-20 ~ +55℃ 電池寿命3年 (15分間隔) 保管温度(℃)-20 ~ +55℃ チャネル数2 外付け
1台ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1個ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6525 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷

超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6537 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)25 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
359,800 税込395,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6524 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
549,800 税込604,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6534 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6532 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
629,800 税込692,780
20日以内出荷

NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1台ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6528 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
729,800 税込802,780
20日以内出荷

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
用途温度・湿度の測定に。
1セットほか
31,980 税込35,178
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6541 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
529,800 税込582,780
20日以内出荷

超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6538 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)25 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
499,800 税込549,780
20日以内出荷

用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6539 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
499,800 税込549,780
20日以内出荷

用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6527 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。 仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間 セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本 Black 測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td 質量(g)130 外形寸法(mm)149×53×27 精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃) 分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH 保護等級IP54 材質(ハウジング)Plastic バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20~+55 保管温度(℃)-20~+55 インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot チャネル数2 内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
1個
3,898 税込4,288
22日以内出荷

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。専用USBインターフェイスアダプタ付きセット品です。
用途温度・湿度の測定に。
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)。データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。充実した機能→アラーム表示→バッテリー残量表示。電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。ランニングコストの低減が実現できます。安心の2年保証
仕様センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)●計測範囲:湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃●精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分-24時間(選択可能)●使用温度:-20~+70℃●保管温度:-40~+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2●バッテリ寿命:1年(計測間隔15分、+25℃の場合)●外形寸法:38×60×19mm●保護等級:IP20●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-0104-51-20 校正証明書一般校正
1式
43,980 税込48,378
14日以内出荷

コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)。データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。充実した機能→アラーム表示→バッテリー残量表示。電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。ランニングコストの低減が実現できます。安心の2年保証
仕様センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)●計測範囲:湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃●精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分-24時間(選択可能)●使用温度:-20~+70℃●保管温度:-40~+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2●バッテリ寿命:1年(計測間隔15分、+25℃の場合)●外形寸法:38×60×19mm●保護等級:IP20●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-0104-51-56 校正証明書一般校正(英語)
1式
45,980 税込50,578
14日以内出荷

1セット
689 税込758
4日以内出荷

testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
1台ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-4000 幅(mm)22 奥行(mm)76 電源(V)単4乾電池×4 最小表示湿度:0.1(%RH) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-10~+50 関連資料(2.12MB) 湿度測定範囲(%RH)0~100 無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

内蔵センサにより温度を自動で記録 しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス Wi-Fi 経由でデータ転送 測定値の自動文書化 クラウドでの無料オンラインストレージ
付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)95×75×30.5 質量(g)240 電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります 測定範囲(℃)-30 ~ +50 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 メモリー10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 動作温度(℃)-30 ~ +50 バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 測定精度(℃)±0.5
1セット
40,980 税込45,078
30日以内出荷

冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×89×27 質量(g)156 温度測定範囲(℃)-35~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-35~+55 保管温度(℃)-35~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数1内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
44,980 税込49,478
30日以内出荷

冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×89×27 質量(g)156 温度測定範囲(℃)-35~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-35~+55 保管温度(℃)-35~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数1内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
44,980 税込49,478
30日以内出荷


最大16,000件の温度の測定結果をメモリ 約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持 IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合 ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)
1セットほか
22,980 税込25,278
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 最小表示0.1℃ 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97 温度測定範囲(℃)-35~70
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃)ー30 ~ +50 保管温度(℃)-40 ~ +70
1セット
75,980 税込83,578
30日以内出荷

冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃)ー30 ~ +50 保管温度(℃)-40 ~ +70
1セット
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)115×82×31 質量(g)250 電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 測定範囲(℃)-30 ~ +50 分解能(℃)0.1 保護等級IP30 メモリー10、000 測定値(チャネル毎) 測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間 湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃ 動作温度(℃)-30 ~ +50 バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります] 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(%RH)0.1
1セット
85,980 税込94,578
30日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
18日以内出荷

1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

1個ほか
24,980 税込27,478
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
22,980 税込25,278
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 超低温タイプです。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
1台ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷