5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
1セット
669,998 税込736,998
23日以内出荷

温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-45-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
52,980 税込58,278
35日以内出荷

温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-45-20 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
35日以内出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g)240(バッテリ除く) 外形寸法(mm)105×185×36 分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)0~100rh アズワン品番61-0104-44-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
94,980 税込104,478
14日以内出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-44-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷