4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定に最適 屋外での使用も可能です。 風速と気体温度の測定 ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能 体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約100時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.1
1セット
37,980 税込41,778
30日以内出荷

風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約60時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
57,980 税込63,778
30日以内出荷

風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約60時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
39,980 税込43,978
30日以内出荷