3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)マルチ環境計測器
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃ 外形寸法(mm)154×65×32 精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%) 動作時間12時間
1セット
99,980 税込109,978
16日以内出荷

センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。 ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番333-7472 質量(g)53(電池除く) 外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(照度)±3%(基準との比較) 分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 測定範囲(Lux)0~99999 動作温度(℃)0~50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。 設置しやすい滑り止めがついています。
用途作業環境での照度測定用 トラスコ品番127-2559 幅(mm)55 高さ(mm)110 質量(g)110 奥行(mm)22 分解能0.1Lx 照度(Lx)【測定範囲】100000
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷