77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)TESTO440 本体
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用 トラスコ品番127-2569 幅(mm)65 高さ(mm)154 質量(g)250 奥行(mm)32 電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
1セット
86,980 税込95,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01 付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース トラスコ品番462-5757 寸法(mm)72×24×220 測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm) 質量(g)200(乾電池含む) 出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V 電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション) 検出方式実効値検波 精度FS±5%以内 表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅 周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000 表示更新周期3回/秒 商品タイプレンタル品はこちら
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン。換気ダクト用。
1セット
92,980 税込102,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能 プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。 校正証明書付き。
仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rh セット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース 寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D) 質量(g)514 電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し) 温度測定範囲(℃)-30~ +600℃ メモリー200測定値データ 温度分解能(℃)0.1℃ 湿度測定範囲0~100%rh
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測 運動体のストップモーション・スローモーション分析に! 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
仕様【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz) セット内容本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース 寸法(mm)191(L)×82(W)×60(H) 質量(g)400 電源単3アルカリ乾電池2本 精度設定値(表示値)の0.02% (±1digit) 分解能0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時) 使用時間5時間 (6000FPM 発光時) 照度(Lx)1500 (6000FPM/20cmにおいて) ディスプレイLCD、6桁数値表示 発光時間(時間)任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース 質量(g)428 外形寸法(mm)220×74×46 入力熱電対タイプE センサーPt100 温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300 分解能(℃)プローブ接続時:0.001 バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ データメモリ10000 測定周期(秒)0.5 ℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値) ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池×49V角形電池×1 トラスコ品番423-4101 セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ 分解能0.01kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷

空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定! 商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4 寸法(mm)【フード口】610×610 測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時) 質量(g)2900 電源単3乾電池×4 測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃) 分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃ 連続使用時間(時間)約40 インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R) メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒) 動作温度範囲(℃)-5~50 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、有線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。
用途エアコン・換気ダクト用
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)LEDストロボスコープ
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測 測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz) 電源単3乾電池×3本(付属) 測定方式非接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191 分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時) 測定精度(%)表示値の0.02(±1digit) 発光回数(fpm)30~300000
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1式
259,800 税込285,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO470回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m 付属品反射シール 長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ 外形寸法(mm)175×60×28 分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分 動作温度範囲(℃)0~50
1台ほか
74,980 税込82,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。最大値ホールド機能付きです。
本体寸法(mm)72×24×220 本体質量(g)200(乾電池含む) 測定精度FS±5%以内 電源単3乾電池×2本(付属) 付属品ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース 仕様【周波数および計測範囲】加速度(ACC1):10~6000Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、加速度(ACC2):10~300Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、速度(VEL):10~1000Hz、Hi:1.0~199.9mm/sec、Lo:0.1~19.99mm/sec、変位(DIS):10~1000Hz、Hi:10~1999μm、Lo:1~199.9μm
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
校正証明書一般校正
1個
13,563 税込14,919
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
1個
10,395 税込11,435
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo(テストー)スマートスケール testo 560i
RoHS
testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池 × 4 トラスコ品番423-4074 セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ 分解能0.01 kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0 ~ 100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様大気圧、絶対圧 トラスコ品番819-3722 セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm)220×74×46 測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式静電容量式 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 電池寿命(時間)約200 データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ) 計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

testo 558s は、明るく見やすいカラーディスプレイを搭載し、圧力や温度の推移をグラフで表示することができます。ボタン操作に加えてタッチスクリーンを採用しているため、これまでにない最高の操作性を実現しました。USBで充電可能なリチウム充電池を内蔵し、バックアップ電源として乾電池でも駆動します。モバイルアプリ連携で測定結果の記録・文書化をサポートします。
付属品testo 558s 本体、testo 115i クランプ温度計 × 2、testo 552i 真空計 × 1、バルブ付 チャージホースセット (3本)、バキュームホース、ケース、USB-C ケーブル、単3乾電池 × 3、出荷検査書 測定範囲(MPa)-0.1~6 電源【リチウム電池】3400mAh / 単3乾電池 × 3 精度±0.25% F.S.(at 22 ℃) 温度測定範囲(℃)-50~150 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 設定圧力分解能(MPa)0.001 ポート[温度(サーミスタ)]Mini DIN × 2 [圧力]1/4″ SAE × 3、3/8″ SAE × 1 バッテリー寿命(バックライト 50% + Bluetooth オン)【内蔵充電池】70時間【[乾電池】55時間
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

testo 558s は、明るく見やすいカラーディスプレイを搭載し、圧力や温度の推移をグラフで表示することができます。ボタン操作に加えてタッチスクリーンを採用しているため、これまでにない最高の操作性を実現しました。USBで充電可能なリチウム充電池を内蔵し、バックアップ電源として乾電池でも駆動します。モバイルアプリ連携で測定結果の記録・文書化をサポートします。
付属品testo 558s 本体、USB-C ケーブル、単3乾電池 × 3、出荷検査書 寸法(mm)229×112.5×71 質量(kg)1.3 測定範囲(MPa)-0.1~6 電源【リチウム電池】3400mAh / 単3乾電池 × 3 精度±0.25% F.S.(at 22 ℃) 温度測定範囲(℃)-50~150 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 設定圧力分解能(MPa)0.001 ポート[温度(サーミスタ)]Mini DIN × 2 [圧力]1/4″ SAE × 3、3/8″ SAE × 1 バッテリー寿命(バックライト 50% + Bluetooth オン)【内蔵充電池】70時間【[乾電池】55時間
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

testo 558s は、明るく見やすいカラーディスプレイを搭載し、圧力や温度の推移をグラフで表示することができます。ボタン操作に加えてタッチスクリーンを採用しているため、これまでにない最高の操作性を実現しました。USBで充電可能なリチウム充電池を内蔵し、バックアップ電源として乾電池でも駆動します。モバイルアプリ連携で測定結果の記録・文書化をサポートします。
付属品testo 558s 本体、testo 115i クランプ温度計 × 2、testo 552i 真空計 × 1、ケース、USB-C ケーブル、単3乾電池 × 3、出荷検査書 測定範囲(MPa)-0.1~6 電源【リチウム電池】3400mAh / 単3乾電池 × 3 精度±0.25% F.S.(at 22 ℃) 温度測定範囲(℃)-50~150 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 設定圧力分解能(MPa)0.001 ポート[温度(サーミスタ)]Mini DIN × 2 [圧力]1/4″ SAE × 3、3/8″ SAE × 1 バッテリー寿命(バックライト 50% + Bluetooth オン)【内蔵充電池】70時間【[乾電池】55時間
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

testo(テストー)TESTO440 IAQセット
testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。 コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。 接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。 またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。
用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用 トラスコ品番127-4077 幅(mm)50 高さ(mm)165 質量(g)135 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池×4
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

小型で長期安定性に優れた電気式のCOセンサを内蔵した無線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高精度で検出します。 測定した値は、Bluetoothにより測定器本体に転送されます。 コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440 風速計セット
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
1式
189,800 税込208,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。 コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途室内空気質の評価に
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
用途室内空気質の評価に
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)