10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6539 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
499,800 税込549,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6532 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
629,800 税込692,780
20日以内出荷

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6541 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
529,800 税込582,780
20日以内出荷

超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6538 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)25 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
499,800 税込549,780
20日以内出荷

用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6527 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6528 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
729,800 税込802,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6524 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
549,800 税込604,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6534 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6537 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)25 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
359,800 税込395,780
20日以内出荷

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6525 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷