3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能 testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。 Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。 IP54の便利で頑丈なハウジング あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備 高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート 仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。 付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書 黒/オレンジ 測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron 質量(g)142 精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron) 接続ねじ7/16" UNF 分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/ 保護等級IP54 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31 電池寿命(時間)39 電池単4電池×3 オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後) 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+50 インターフェイスBluetooth(R) 4.2 過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6539 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
499,800 税込549,780
20日以内出荷

用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、出荷検査書 トラスコ品番253-6527 形状円筒形 幅(mm)Φ22 測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar 高さ(mm)83 電源(V)電池 測定項目絶対圧 センサーピエゾ抵抗式 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷