「安全 デジタルテスター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)167×84×45
タイプ平均値応答
表示4000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ抵抗:400/4k/40k/400k/ 4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF、周波数:5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512kHz
動作環境0~40℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ300V 、CATⅢ600V
確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)交流:0.4/4/40/400/600
保管温度(℃)-15~50
電流レンジ直流:4/10A、0.1mA~10A
仕様ローパスフィルタ:1kHz
寸法(mm)167×84×45
タイプ真の実効値
温度(℃)-20~500
表示6000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz
動作環境0~40℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600/1000
保管温度(℃)-15~50
電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
仕様ローパスフィルタ:1kHz
寸法(mm)167×84×45
タイプ真の実効値
温度(℃)-20~500
表示6000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz
動作環境0~40℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600
保管温度(℃)-15~50
電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC
寸法(mm)280×78×35
電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
動作環境-10~50℃/95%rH以下
安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V
導通テスト500kΩ以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
寸法(mm)280×78×35
電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
動作環境-10~50℃/95%rH以下
安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V
導通テスト500kΩ以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC
寸法(mm)280×78×35
電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
ディスプレイLCディスプレイ
動作環境-10~50℃/95%rH以下
安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V
導通テスト500kΩ以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード