180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。
270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。
このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
1本
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s
測定範囲0~+20
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
関連キーワード